Vis métaux autoformeuses
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
27000
27000.100.030
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
Vis autoformeuse à tête Hexagonale din 7500d DIN 7500 D Acier Electro zingué M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 125
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dc (max.)
22.1
k (max.)
9
L (mm)
30
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
27000.100.030
EAN
8712423015869
UBB
500654317071
UNSPSC
31162400