Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
31815
31815.063.032
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
Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué ST6,3X32MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
32 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
dc
13.2
D (mm)
6.3
k (max.)
6.45
L (mm)
32
L1 ≈
11
P
1.8
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-K
ISO
15480
Numéros d'articles
Numéro d'article
31815.063.032
EAN
8715493855946
UBB
950352979773
UNSPSC
31161507
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande