text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis auto-perceuses à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X38MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 38 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
No. empreinte cruciforme 2
P 1.6

Normes

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 51335.048.038
EAN 8715494103879
UBB 500571852200
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.