Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
31445
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
Vis auto-perceuses à tête bombée SR Acier Electro zingué
Previous
Next
Numéro d'article
Mode d'entraînement
SR
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
A = Effort de rupture min. en N.
B = Résistance au cisaille min. en N.
C = Couple de rupture en Nm.
D = Cap.de forage dans de poutres en acier (min.).
E = Cap.de forage dans de poutres en acier (max.).
F = Cap.de forage dans de poutres en alum. (min.).
G = Cap.de forage dans de poutres en alum. (max.).
Domaine d’application: fixation d’éléments en bois sur des poutres en aluminium ou en acier.
Longueur max. de serrage KL = L – L
1
.
Le dispositif de serrage SR est une combinaison de l’empreinte cruciforme et l’empreinte carrée. A mettre en oeuvre avec les embouts SR, voir codes de groupe 31630 et 31640.
Acier avec résistance à la traction max. 540 N/mm
2
.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Mode d'entraînement
SR
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
A = Effort de rupture min. en N.
B = Résistance au cisaille min. en N.
C = Couple de rupture en Nm.
D = Cap.de forage dans de poutres en acier (min.).
E = Cap.de forage dans de poutres en acier (max.).
F = Cap.de forage dans de poutres en alum. (min.).
G = Cap.de forage dans de poutres en alum. (max.).
Domaine d’application: fixation d’éléments en bois sur des poutres en aluminium ou en acier.
Longueur max. de serrage KL = L – L
1
.
Le dispositif de serrage SR est une combinaison de l’empreinte cruciforme et l’empreinte carrée. A mettre en oeuvre avec les embouts SR, voir codes de groupe 31630 et 31640.
Acier avec résistance à la traction max. 540 N/mm
2
.
Télécharger des informations supplémentaires