text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis auto-perceuses à tête bombée à carré creux DIN ≈7504 M Acier Electro zingué 4,2X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque FABORY
Mode d'entraînement Carrée creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 25 mm
Marque FABORY
Mode d'entraînement Carrée creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 7.9
k 3.25
L (mm) 25
L1 ≈ 3
No. carrée 2
P 1.4

Normes

ISO ≈15481
DIN ≈7504-M

Numéros d'articles

Numéro d'article 26820.042.025
EAN 8715493216433
UBB 203352011159
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.