text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier Electro zingué passivé noir ST4,2X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué passivé noir
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 1.53
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

NF E25-657 C
DIN 7983 CZ
ISO 7051 CZ

Numéros d'articles

Numéro d'article 26452.042.016
EAN 8715492656674
UBB 950352439224
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.