Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à tôle
51670
51670.042.038
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 grand conditionnement ST4,2X38MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
FABORY
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
38 mm
Marque
FABORY
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
grand conditionnement
Dimensions
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
No. empreinte cruciforme
2
P
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51670.042.038
EAN
8715492303738
UBB
950352599936
UNSPSC
31161507