text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M8X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Normes

NF E25-133
DIN 561

Numéros d'articles

Numéro d'article 01098.080.020
EAN 8715492022615
UBB 952351213089
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.