Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01098
01098.060.012
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
Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dp (max.)
4
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-133
DIN
561
Numéros d'articles
Numéro d'article
01098.060.012
EAN
8715492022554
UBB
952351212412
UNSPSC
31161620