text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M16X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 2
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 70 mm
Threaded pitch (P) 2
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M16
dp (max.) 12
k 11
L (mm) 70
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Normes

NF E25-133
DIN 561

Numéros d'articles

Numéro d'article 01098.160.070
EAN 8715492022851
UBB 952351215555
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.