Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01098
01098.160.050
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
Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M16X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
50
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-133
DIN
561
Numéros d'articles
Numéro d'article
01098.160.050
EAN
8715492022837
UBB
952351215308
UNSPSC
31161620