Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01098
01098.120.035
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
Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M12X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
35 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dp (max.)
8.5
k
9
L (mm)
35
P
1.75
s
17
z2 (min.)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-133
DIN
561
Numéros d'articles
Numéro d'article
01098.120.035
EAN
8715492022776
UBB
952351214640
UNSPSC
31161620