text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite et bout téton DIN 561 Acier Brut 22H M10X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 60 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
k 7
L (mm) 60
P 1.5
s 13
z2 (min.) 5

Normes

DIN 561
NF E25-133

Numéros d'articles

Numéro d'article 01098.100.060
EAN 8715492022738
UBB 952351214236
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.