text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale pour appareils de pression ISO 4014 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M20X180

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 180 mm
Classe 5.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Normes

NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 08750.200.180
EAN 8715492564009
UBB 952351298148
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.