text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X1,25X45/S=17


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 36.9
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M10
k 6.4
L (mm) 45
P 1.25
s 17

Normes

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Numéros d'articles

Numéro d'article 01250.100.045
EAN 8715492039996
UBB 951351593748
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.