text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M30X2,00X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 60 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M30
k 18.7
L (mm) 60
P 2
s 46

Normes

DIN 961
NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676

Numéros d'articles

Numéro d'article 04170.300.060
EAN 8717077020023
UBB 500644714726
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.