Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01071
01071.200.080
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
Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Brut 8.8 M20X1,50X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
1.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
01071.200.080
EAN
8715492022455
UBB
950351905118
UNSPSC
31161620