text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Brut 10.9 M18X1,50X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 40 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas extra fin
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M18
k 11.5
L (mm) 40
P 1.5
s 27

Normes

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Numéros d'articles

Numéro d'article 04171.180.040
EAN 8715492122476
UBB 950351338757
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.