Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.180.100
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M18X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
100
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.180.100
EAN
8715492031556
UBB
950351078619
UNSPSC
31161620