text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier inoxydable (Inox) A4 (AD-W2) 70 pour appareil de pression

Numéro d'article
Marque FABORY
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4 (AD-W2)
Filetage Filetage métrique

Spécifications

Marque FABORY
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4 (AD-W2)
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W2, TRD106 et DIN 267-13..
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.
  • Dimensions avec un diamètre > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.pour appareil de pression

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.