text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total en surcote DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M27X60

Spécifications

Diamètre M27
Longueur 60 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
  • Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).surcote DIN 933

Dimensions

d-D M27
k 17
L (mm) 60
P 3
s 41

Normes

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 01430.270.060
EAN 8715494506861
UBB 500621745990
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.