text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normes

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 01236.050.010
EAN 8715494288620
UBB 500571916245
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.