text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 50 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M16
k 10
L (mm) 50
P 2
s 24

Normes

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 04116.160.050
EAN 8715494145244
UBB 500571179265
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.