Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.040.020
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.040.020
EAN
8715492323590
UBB
950351858267
UNSPSC
31161620