Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.030.004
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
4 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
4
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.030.004
EAN
8715494617062
UBB
500633342752
UNSPSC
31161620