text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 4 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M2
k 1.4
L (mm) 4
P 0.4
s 4

Normes

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 55010.020.004
EAN 8715494616966
UBB 500633341762
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.