Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
55010
55010.020.012
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
12 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
12
P
0.4
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
55010.020.012
EAN
8715494120784
UBB
500571539963
UNSPSC
31161620