Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51010
51010.240.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M24X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
50 mm
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
51010.240.050
EAN
8715492257185
UBB
950351783002
UNSPSC
31161620