My Favorites
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51010
51010.200.250
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M20X250
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
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
M20
Longueur
250 mm
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
250
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
51010.200.250
EAN
8715494459495
UBB
500571253334
UNSPSC
31161620