My Favorites
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51010
51010.050.006
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
6
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
51010.050.006
EAN
8715492255426
UBB
950351772377
UNSPSC
31161620