text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 20 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M3
k 2
L (mm) 20
P 0.5
s 5.5

Normes

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51010.030.020
EAN 8715492255235
UBB 951351782598
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.