text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3X14


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 14 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M3
k 2
L (mm) 14
P 0.5
s 5.5

Normes

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 51010.030.014
EAN 8715494122528
UBB 500571250512
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.