Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
52011
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 (AD-W2) 70 pour appareil de pression DIN 933
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2 (AD-W2)
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2 (AD-W2)
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C.
Répond aux exigences des normes AD2000-W2, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.pour appareil de pression DIN 933
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande