text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) 1.4828 M12X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4828
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique 1.4828
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 27.7

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Normes

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 53522.120.016
EAN 8717077332867
UBB 500634442981
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.