text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 12.9 M30X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 100 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M30
k 18.7
L (mm) 100
P 3.5
s 46

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 04118.300.100
EAN 8715492119445
UBB 954351108533
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.