text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 12.9 M24X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 80 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 80
P 3
s 36

Normes

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Numéros d'articles

Numéro d'article 04118.240.080
EAN 8715492119377
UBB 954351107964
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.