Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04110
04110.360.090
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M36X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M36
Longueur
90 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
90
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
04110.360.090
EAN
8715492118547
UBB
950351968728
UNSPSC
31161620