Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04110
04110.300.110
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M30X110
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M30
Longueur
110 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
04110.300.110
EAN
8715492118509
UBB
950351966904
UNSPSC
31161620