Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04110
04110.240.045
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M24X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
45 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
45
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04110.240.045
EAN
8715492118288
UBB
954351244098
UNSPSC
31161620