text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 35 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normes

ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
NEN ≈1568
DIN ≈933
ISO ≈4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.080.035
EAN 8715492860637
UBB 952351390945
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.