text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Normes

DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NF ≈E25-114
NEN ≈1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.120.040
EAN 8715492860781
UBB 951351753219
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.