text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M16
k 10
L (mm) 60
P 2
s 24

Normes

ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
NF ≈E25-114
ISO ≈4017
NEN ≈1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.160.060
EAN 8715494513890
UBB 500621801330
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.