text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 1/4X2 Inch

Műszaki adatok

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Laiton
Matière technique Cu2
Direction du filetage Droit
Filetage British Standard Whitworth
Filets par pouce 20
Info
  • Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).

Méretek

A 0.445
F 0.176
L (mm) 50

Szabványok

BS ≈1083

Cikkszámok

Cikkszám 46210.063.050
EAN 8715492841971
UBB 950351750902
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.