Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
03410
03410.063.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 1/4X2 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.R
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
50 mm
Classe
Gr.R
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
20
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).
Dimensions
A
0.445
F
0.176
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1083
Numéros d'articles
Numéro d'article
03410.063.050
EAN
8715492110954
UBB
950351305822
UNSPSC
31161620