Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01060
01060.140.065
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M14X1,50X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
65 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
65
P
1.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Numéros d'articles
Numéro d'article
01060.140.065
EAN
8715492020031
UBB
950351129115
UNSPSC
31161620