text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M14X1,50X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 100 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 100
P 1.5
s 22

Normes

NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765
DIN 960

Numéros d'articles

Numéro d'article 01060.140.100
EAN 8715492020093
UBB 950351129784
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.