text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M12X1,50X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 80 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.5
s 19

Normes

DIN 960
NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152

Numéros d'articles

Numéro d'article 01060.120.080
EAN 8715492019882
UBB 950351128463
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.