Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01060
01060.100.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M10X1,25X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1.25
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01060.100.080
EAN
8715492019721
UBB
950351127473
UNSPSC
31161620