text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M4X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 30
P 0.7
s 7

Normes

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01200.040.030
EAN 8715492024664
UBB 950351140328
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.