My Favorites
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.160.230
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M16X230
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
230 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
230
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.160.230
EAN
8715494314428
UBB
500572585148
UNSPSC
31161620